Referenzen
SMC:MGPM16-30Z-XC6A
Rubix:2322134
Hersteller:MGPM16-30Z-XC6A
EAN:3618035911504

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : MGPM16-30Z-XC6A Kompaktzylinder mit Führung
Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast beim Materialtransport, Heben und Stoppen konzipiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 443 g |
|---|---|
| Typ | kompakter führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen