ADVU-63-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVU-63-30-A-P-A
Rubix:425294
Hersteller:156649
EAN:4052568119034

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : ADVU-63-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-63-30-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x116x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1300 g |
| Typ | kompaktzylinder advu |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage