MGQM12-50 Kompaktzylinder mit Führung
Kompakter Führungszylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MGQM12-50
Rubix:2204553
Hersteller:MGQM12-50
EAN:3618035889377

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : MGQM12-50 Kompaktzylinder mit Führung
Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine kugelgelagerte Ausführung. Das Modell mit 100-mm-Gleitbuchse kann eine Last von 1300 kg stoppen, die sich mit 280 mm(sg) bewegt, oder eine zentrierte Last von 450 kg mit einem Sicherheitsfaktor von 40% sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Montagebohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung der Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.
-Kompakter Führungszylinder
-Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Hübe von 10mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Bohrungsgröße: 12mm
Gewindetyp: Metrisch (Bohrung ø12 bis ø16) & Rc(PT)
Hub: 50
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter)
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine
-Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Hübe von 10mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Bohrungsgröße: 12mm
Gewindetyp: Metrisch (Bohrung ø12 bis ø16) & Rc(PT)
Hub: 50
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter)
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine
Stärken
Kompakter Führungszylinder
Kugelbuchsenlager
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Hübe von 10mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
Verschiedene Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Kugelbuchsenlager
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Hübe von 10mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
Verschiedene Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x89x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 249 g |
| Typ | kompakter führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen