Referenzen
Festo:ADVC-50-15-I-P-A
Rubix:428815
Hersteller:188261
EAN:4052568148669

Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder advc |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : ADVC-50-15-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder ADVC-50-15-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder ADVC-50-15-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 467,5 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder advc |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage