MGPM32TF-75Z Kompaktzylinder mit Führung
Kompakter Führungszylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MGPM32TF-75Z
Rubix:2121385
Hersteller:MGPM32TF-75Z
EAN:3618035900621

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Dokumente
Produktdetails : MGPM32TF-75Z Kompaktzylinder mit Führung
Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
3 Lagertypen stehen zur Auswahl: Gleitlager, Kugelbuchse und Hochpräzisionskugelbuchse.
-Kompaktheit und Leichtigkeit
-Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Hübe von 10 bis 400mm (abhängig von der Bohrungsgröße)
-4 Montagearten sind möglich: Montage von oben, seitlich, von unten und seitlich mit T-Nut.
-Autoschalter können auf 2 Flächen montiert werden.
Lagertyp: M (Gleitlager)
Bohrungsgröße: Ø32 mm
Anschlussgewinde Typ: TF [G]
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 75
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Kabellänge: 0,5 m [oder keine, wenn kein Schalter]
Anzahl der Autoschalter: 2 Stk. [Oder kein Schalter]
Änderung der Form des Führungsstangenendes: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine
Fett für Lebensmittelverarbeitungsanlagen: Keine
-Kompaktheit und Leichtigkeit
-Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Hübe von 10 bis 400mm (abhängig von der Bohrungsgröße)
-4 Montagearten sind möglich: Montage von oben, seitlich, von unten und seitlich mit T-Nut.
-Autoschalter können auf 2 Flächen montiert werden.
Lagertyp: M (Gleitlager)
Bohrungsgröße: Ø32 mm
Anschlussgewinde Typ: TF [G]
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 75
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Kabellänge: 0,5 m [oder keine, wenn kein Schalter]
Anzahl der Autoschalter: 2 Stk. [Oder kein Schalter]
Änderung der Form des Führungsstangenendes: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine
Fett für Lebensmittelverarbeitungsanlagen: Keine
Stärken
-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2335 g |
|---|---|
| Typ | kompakter führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
399,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen