ADNGF-40-10-PPS-A Kompaktzylinder

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADNGF-40-10-PPS-A
Rubix:1801657
Hersteller:574031
EAN:4052568221546
ADNGF-40-10-PPS-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-40-10-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht468 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
153,67 exkl. MwSt.
/ Stück
182,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage