ADN-32-5-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-32-5-I-P-A
Rubix:424615
Hersteller:536278
EAN:4052568087791
ADN-32-5-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-32-5-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-32-5-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht239,43 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
61,98 exkl. MwSt.
/ Stück
73,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen