CDU16-10D Pneumatikzylinder
CDU-Zylinder für freie Montage
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CDU16-10D
Rubix:1476292
Hersteller:CDU16-10D
EAN:3618035787659

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDU16-10D Pneumatikzylinder
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)U, Zylinder für Direktmontage, doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x32x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen