ADN-100-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADN Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADN-100-20-I-P-A
Rubix:424711
Hersteller:536386
EAN:4052568171742

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : ADN-100-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADN-100-20-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M12, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-100-20-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M12, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2248 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen