KQ2N08-03AS Steckverbindung

Adapter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2N08-03AS
Rubix:2003261
KQ2N08-03AS Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffa (messing)
Anschluss 18
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2N08-03AS Steckverbindung


One-Touch-Steckanschluss, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Geeignete Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2N, Steckverbindung weiß - gerade Kupplung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 18
Anschluss 28
6,59 exkl. MwSt.
/ Stück
7,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage