Referenzen
Hakro:850-001-004
Rubix:2690642
Hersteller:0850001004
EAN:4045981108907

Produktdetails : ACTIVEJACKE HOUSTON WS S PP6255051S
Atmungsaktives, wasser- und winddichtes Obermaterial
● Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester
● Gewicht: 180 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Schild
● Verlängerter, abgerundeter Rücken
● Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage
● Wasserdichte Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche
● Active-Jacke kann durch ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Loftjacke Barrie zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Außenbereich, Nässe und Kälte
● Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester
● Gewicht: 180 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Schild
● Verlängerter, abgerundeter Rücken
● Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage
● Wasserdichte Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche
● Active-Jacke kann durch ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Loftjacke Barrie zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Außenbereich, Nässe und Kälte
weiß, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
