97-013-7 ORANGE Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

ActivArmr®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:97-013 07
Rubix:3260920
Hersteller:97013070
EAN:0076490608101
97-013-7 ORANGE Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 97-013-7 ORANGE Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Der ActivArmr 97-013 Medium Duty Hi-Viz für mittlere Belastungen ist für eine hohe Sichtbarkeit aus einem orangefarbenen Träger mit einer robusten, ebenfalls orangefarbenen Beschichtung hergestellt. In schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen erhöht das reflektierende Logo die Sichtbarkeit des Trägers. Durch seine herausragende Abriebfestigkeit und mittlere Schnittschutzstufe eignet er sich für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die perfekte Passform gewährleistet Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und maximale Kontrolle bei anspruchsvollen Arbeiten über den gesamten Arbeitstag. Die bessere Sichtbarkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen erhöht die Sicherheit.

Stärken

Sichtbarkeit = Sicherheit

Anwendungen

Montage
• Zimmerei
• Schneiden/Arbeiten an Maschinen, die einen erhöhten Schnittschutz benötigen
• Graben
• Allgemeiner Materialtransport
• Handhabung von schürfenden und rauen Materialien
• Bedienen von schweren Maschinen
• Reparatur und Instandhaltung
• Aufgaben, die eine verbesserte Sichtbarkeit erfordern
• Ausschachtungsarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht69 g
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswert3
Hauptmaterialsynthetisch
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
10,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
12,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe