18335-231-1809 GR. L ANTHRAZIT/SCHWARZ Winterjacke CLIMASCOT 100% PE

Accelerate Winterjacke 18335

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18335-231-1809-L
Rubix:2701909
EAN:5711074645824
18335-231-1809-L DUNKELANTHRAZIT-SCHWARZ Winterjacke Accelerate CLIMASCOT

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Größel
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18335-231-1809 GR. L ANTHRAZIT/SCHWARZ Winterjacke CLIMASCOT 100% PE


Wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 210 g/m²
● Atmungsaktiv
● Einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
● Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
● Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren
● Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
● Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
● Innentasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss
● Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
● Reflexe für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C
● Norm: EN 342 Kl. 3/WP, EN 343 Kl. 3/1 Wassersäule 5.000 mm gemäß ISO 811 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
dunkelanthrazit/schwarz, Größe L

Technische Informationen


Attribute
Farbeanthrazit
Größel
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
127,11 exkl. MwSt.
/ Stück
151,26 inkl. MwSt.

Farbe

Größe

l

Sekundäre Farbe