Jacke Mascot 18509-442-91010-S, Größe: S | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Polyester

Accelerate Jacke 18509

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18509-442-91010-S
Rubix:2700796
EAN:5711074646685
18509-442-91010-S AZURBLAU-SCHWARZBLAU Arbeitsjacke Accelerate, Stretch-Einsätze
Technische Zusammenfassung
Farbeblau
Größes
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18509-442-91010 GR. S AZURBL/SCHWARZB Jacke Stretch 65% PE/35% BW


Morderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Elastische Einsätze
● Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante
● Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
azurblau/schwarzblau, Größe S

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größes
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeblau
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,58 exkl. MwSt.
/ Stück
75,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe

Wählen Sie Varianten (32)