Hose Mascot 18679-442-91-82C46, Größe: 82/46 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Polyester

Accelerate Hose Stretch 18679

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18679-442-91-82C46
Rubix:2701233
EAN:5711074689705
18679-442-91-82C46 AZURBLAU Hose Accelerate Stretch-Einsätze
Technische Zusammenfassung
Farbeblau
Größe82/46
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18679-442-91 GR. 82C46 AZURBLAU Hose Schenkeltaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
azurblau, Größe 46

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe82/46
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,31 exkl. MwSt.
/ Stück
77,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/46
Wählen Sie Varianten (161)