Bundjacke Mascot 18301-231-33303-4XL, Größe: 4XL | Farbe: Grün | Hauptmaterial: Polyester

Accelerate Hard Shell Jacke 18301

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18301-231-33303-4XL
Rubix:2701847
EAN:5711074708482
18301-231-33303-4XL GRASGRÜN-GRÜN Hard Shell Jacke Accelerate
Technische Zusammenfassung
Farbegrün
Größe4xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18301-231-33303 GR. 4XL GR. ASGRÜN/GRÜN Jacke Hard Shell 100% PE


Wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 210 g/m²
● Atmungsaktiv
● Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
● Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren
● Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
● Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
● Innentasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss
● Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
● Reflexe für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C
● Norm: EN 343 Kl. 3/3, Wassersäule 5.000 mm gemäß ISO 811 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
grasgrün/grün, Größe 4XL

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größe4xl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur210 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,70 exkl. MwSt.
/ Stück
185,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe

Wählen Sie Varianten (48)