18249-311-09 GR. C56 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Hängetaschen 92% PA/8% EL

Accelerate Dreiviertel-Hose 18249

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18249-311-09-C56
Rubix:2701600
EAN:5711074716333
18249-311-09-C56 SCHWARZ Handwerker-Dreiviertel Accelerate

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe56
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18249-311-09 GR. C56 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Hängetaschen 92% PA/8% EL


Niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit
● Material: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Wasserabweisender Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch
● Vordertaschen und Gesäßtaschen im Design integriert
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss, abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar
● Hosenbeine sind ergonomisch geformt
● Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung
● Doppelnaht an den Beinen und im Schrit
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Gürtelschlaufen
● Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 56

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe56
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
95,11 exkl. MwSt.
/ Stück
113,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

56