18345-231-010 GR. M SCHWARZBLAU Winterjacke CLIMASCOT Damen 100% PE

Accelerate Damen Winterjacke 18345

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18345-231-010-M
Rubix:2701940
EAN:5711074684687
18345-231-010-M SCHWARZBLAU Damen Winterjacke Accelerate CLIMASCOT

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größem
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18345-231-010 GR. M SCHWARZBLAU Winterjacke CLIMASCOT Damen 100% PE


Wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 210 g/m²
● Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
● Atmungsaktiv
● Einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
● Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
● Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren
● Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
● Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
● Innentasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss
● Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
● Reflexe für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C
● Norm: EN 342 Kl. 3/WP, EN 343 Kl. 3/1 Wassersäule 5.000 mm gemäß ISO 811 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarzblau, Größe M

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größem
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
127,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe