18311-231-33303 GR. S GR. ASGRÜN/GRÜN Jacke Hard Shell Damen 100% PE

Accelerate Damen Hard Shell Jacke 18311

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18311-231-33303-S
Rubix:2701884
EAN:5711074708772
18311-231-33303-S GRASGRÜN-GRÜN Damen Hard Shell Jacke Accelerate

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Größes
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18311-231-33303 GR. S GR. ASGRÜN/GRÜN Jacke Hard Shell Damen 100% PE


Wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 210 g/m²
● Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
● Atmungsaktiv
● Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
● Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren
● Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
● Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
● Innentasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Vordertasche mit Reißverschluss
● Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
● Reflexe für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C
● Norm: EN 343 Kl. 3/3, Wassersäule 5.000 mm gemäß ISO 811 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
grasgrün/grün, Größe S

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größes
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrün
109,81 exkl. MwSt.
/ Stück
130,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe