Referenzen
SMC:AC20B-F01CE-B
Rubix:2189120
Hersteller:AC20B-F01CE-B

Produktdetails : AC20B-F01CE-B Wartungseinheit
SMCs neue modulare F.R.L.-Geräte der AC-Serie sind in 4 Größen erhältlich und können mit der bestehenden modularen AC-Serie ausgetauscht werden. Das Element und der Behälter der AW- und AF-Serie sind jetzt einteilig, was den Austausch des Elements erleichtert. Der Platzbedarf für die Wartung wurde bei der AF-Serie je nach Gehäusegröße um bis zu 46 % reduziert. Die Becken ab Größe 30 sind jetzt mit einem transparenten Beckenschutz versehen, der sie vollständig vor Umwelteinflüssen schützt und das Innere aus 360 Grad sichtbar macht. Die Grundfarbe der neuen AC-Serie ist urbanes Weiß und sorgt für ein klares, modernes Aussehen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Baugröße | 20 |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage