AH 3124 (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AH3124-AKN
Rubix:3054118
Hersteller:891213
EAN:4055953014709
AH 3124 (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außengewindem 140x2
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AH 3124 (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außengewindem 140x2
Breite75 mm
Außendurchmesser120 mm
Serieah31
Werkstoffstahl
Gewicht1,67 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,19 exkl. MwSt.
/ Stück
183,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage