AH 2236 (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AH2236-AKN
Rubix:3054048
Hersteller:891407
EAN:4055953008838
AH 2236 (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außengewindem 200x3
Breite105 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AH 2236 (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außengewindem 200x3
Breite105 mm
Außendurchmesser180 mm
Serieah22
Werkstoffstahl
Gewicht3,73 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,54 exkl. MwSt.
/ Stück
506,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage