AHX 3124 (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AHX3124-AKN
Rubix:1871800
Hersteller:890572
EAN:4055953009514
AHX 3124 (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser115 mm
Außengewindem 130x2
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AHX 3124 (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser115 mm
Außengewindem 130x2
Breite75 mm
Außendurchmesser120 mm
Serieahx31
Werkstoffstahl
Gewicht0,95 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,28 exkl. MwSt.
/ Stück
166,93 inkl. MwSt.