Referenzen
AKN from MECALINE:AH3038-AKN
Rubix:2828488
Hersteller:890515
EAN:4055953011319


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 205x4 |
| Breite | 96 mm |
Dokumente
Produktdetails : AH 3038 (AKN) Abziehhülse
ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 205x4 |
| Breite | 96 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Serie | ah30 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 3,32 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage