Referenzen
AKN from MECALINE:AH2236G-AKN
Rubix:3054049
Hersteller:890484
EAN:4055953054682


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 190x3 |
| Breite | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : AH 2236 G (AKN) Abziehhülse
ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 190x3 |
| Breite | 105 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Serie | ah22 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 3,32 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
441,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage