Referenzen
AKN from MECALINE:AH2316-AKN
Rubix:3054063
Hersteller:891418
EAN:4055953011128

Dokumente
Produktdetails : AH 2316 (AKN) Abziehhülse
ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 95x2 |
| Breite | 72 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | ah23 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,67 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
