AHX 3230 G (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:AHX 3230 G
Rubix:860312
Hersteller:97185
EAN:7316570033021
AHX 3230 G (SKF) Abziehhülse SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser145 mm
Außengewindem 160x3
Breite114 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AHX 3230 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2003,8 g
Innendurchmesser145 mm
Außengewindem 160x3
Breite114 mm
Außendurchmesser160 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
406,97 exkl. MwSt.
/ Stück
484,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen