Referenzen
SKF:AHX 3030
Rubix:311252
Hersteller:197
EAN:7316577013422

Produktdetails : AHX 3030 (SKF) Abziehhülse SKF
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1140 g |
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Außengewinde | m 160x3 |
| Breite | 72 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort