Referenzen
SKF:AH 2336 G
Rubix:311232
Hersteller:97168
EAN:7316570082746

Produktdetails : AH 2336 G (SKF) Abziehhülse SKF
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 154x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5490 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außengewinde | m190x3 |
| Breite | 154 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
566,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
674,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort