Referenzen
FAG:AHX3220
Rubix:511434
Hersteller:0167273200000
EAN:4012801307116

Produktdetails : AHX 3220 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 860 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außengewinde | m110x2 |
| Breite | 73 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std