65X75X7 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Abstreifer mit Metallversteifung AM54
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67045301
Rubix:3202950
Hersteller:67045301

Dokumente
Produktdetails : 65X75X7 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Der AM54 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
