120X130X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS

Abstreifer AU AS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40421839
Rubix:108449
Hersteller:40421839
120X130X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser130 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 120X130X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS


Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Abstreifer AUAS 94 AU 925

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser130 mm
Höhe7 mm
Ausführungau as
Werkstoff94 au 925
Zolltarifcode84879090
48,18 exkl. MwSt.
/ Stück
57,33 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
48,18 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
48,19 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
33,73 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
24,09 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
19,27 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
16,38 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
13,97 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
12,53 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
11,56 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std