Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421949
Rubix:34740
Hersteller:40421949

Produktdetails : 15X23X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std