140X155X9 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43

Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49430547
Rubix:1472464
Hersteller:AM43 140,0 155,0 9,0 NB9034
140X155X9 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser155 mm
Höhe12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 140X155X9 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43


Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring

Stärken

Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser155 mm
Höhe12 mm
Ausführungam
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
6,01 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,97 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,76 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,62 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
4,48 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std