38.1X50.8X6.35 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Abstreifer Bauform AM 54
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67122990
Rubix:1657352
Hersteller:67122990

Produktdetails : 38.1X50.8X6.35 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Einfach wirkend Zurückgesetzte Abstreiflippe Metallwinkelring
Abstreifer Bauform AM 54
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Hohe Standzeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,8 mm |
| Ausführung | am54 |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
