60X68X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB

Abstreifer ASOB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421006
Rubix:2414878
Hersteller:40421006
60X68X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser68 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 60X68X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB


Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser68 mm
Höhe7 mm
Ausführungasob
Werkstoffnbr 101
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
14,11 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,70 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,17 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,49 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,22 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,51 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,09 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,39 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,96 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std