25X33X7 ASOB NBR 88 101 -IV- Abstreifer Reihe ASOB Industry Pack
Abstreifer ASOB
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ASOB 25,00 33,00 7,00 101
Rubix:887966
Hersteller:86183

Produktdetails : 25X33X7 ASOB NBR 88 101 -IV- Abstreifer Reihe ASOB Industry Pack
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer NBR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.079,76 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.284,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
