3210024855 Faltbox m. 3 Kufen o. LK 800x1200x905 mm
Werkzeug / Messtechnik Kiga
Siehe technische InformationenReferenzen
Kiga:4500-760-KA
Rubix:2933027
Produktdetails : 3210024855 Faltbox m. 3 Kufen o. LK 800x1200x905 mm
Faltbox • Mit Kunststoffpalette, anthrazit • Einfacher Auf- und Abbau durch Einstecken des Rings in die Paletten und Aufsetzen des Deckels • Im Leerzustand auf 250 mm Höhe faltbar, bis zu 75 % Raumgewinn beim Rücktransport Lieferung: Bodeneinlage aus HKP-Material, Farbe: schwarz, Kunststoffring, Höhe: 760 mm, Stärke: 6,5 mm, Farbe: grau., Kunststoffdeckel, anthrazit.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

