AS2201F-01-06ST Drosselrückschlagventil
Abgewinkelter Durchflussregler mit sicherer Einstellung Serie AS-1F-T
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2201F-01-06ST
Rubix:2174447
Hersteller:AS2201F-01-06ST
EAN:3618035543941
Produktdetails : AS2201F-01-06ST Drosselrückschlagventil
Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Kompaktheit und ihrer präzisen Steuerung sind diese Strömungswächter die richtige Wahl für robuste Anwendungen. Diese Strömungswächter werden mit einer axialen oder abgewinkelten Konstruktion angeboten, um Ihnen die größtmögliche Auswahl zu bieten. Kontermuttern gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine vereinfachte Montage. Der Gewindebereich reicht von M3 bis 2 und die Gewinde sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in mm R/Rc(PT) erhältlich.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/8' außengewinde |
|---|---|
| Typ | einsteller |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage