9927550021 Schlauchbruchsicherung Gasdruck 4bar / 6kg/h
Schlauchbruchsicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
GCE:3111
Rubix:1044911
Hersteller:3111

Produktdetails : 9927550021 Schlauchbruchsicherung Gasdruck 4bar / 6kg/h
Schlauchbruchsicherung Gasdruck 4bar / 6kg/h GCE
Schlauchbruchsicherung Anwendung: Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868. Verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung. Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird. Wiederöffnung von Hand.
Schlauchbruchsicherung Anwendung: Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868. Verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung. Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird. Wiederöffnung von Hand.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9927550021 schlauchbruchsicherung 4,0bar 6,0kgh |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84689000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
