A 420 ESD S1 W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
A420
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:78600 S1 41
Rubix:1543299
Hersteller:78600-41
EAN:4043692245621

Produktdetails : A 420 ESD S1 W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Alle entsprechen der Norm EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe. Das Obermaterial ist aus Vollnarben-Rindsleder. Das Innenfutter besteht aus aktiven atmungsaktiven Materialien, die eine schnelle Aufnahme und Abführung der Feuchtigkeit garantieren. Alle Schuhe besitzen eine 200 J-Schutzkappe. Die neu entwickelte Sneaker-Sohlentechnik ist leicht und elastisch. Die Rutschfestigkeit entspricht den höchsten Ansprüchen der Klasse SRC. Alle Sohlen sind extrem verschleißfest, öl-, säure- und bezinbeständig und antistatisch. Die Modelle der Klassifikation S3 sind mit einer Zwischensohle ausgestattet, die vor dem Eindringen von scharfen Objekten schützt.
Stärken
• Weiches Vollnarben-Nubukleder
• Perforiertes Obermaterial
• SN-Sohlentechnik
• Gelenkunterstützendes Dämpfungssystem
• Aktiv-X®-Innenfutter
• Klima Comfort®-Einlegesohle
• Perforiertes Obermaterial
• SN-Sohlentechnik
• Gelenkunterstützendes Dämpfungssystem
• Aktiv-X®-Innenfutter
• Klima Comfort®-Einlegesohle
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41