Referenzen
Atlas:89200 S3 43
Rubix:2778422
Hersteller:89200 43
EAN:4043692248660

Produktdetails : A 285 XP ESD S3 W10 GR.43 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
Alle entsprechen der Norm EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe. Das Obermaterial ist aus Vollnarben-Rindsleder. Das Innenfutter besteht aus aktiven atmungsaktiven Materialien, die eine schnelle Aufnahme und Abführung der Feuchtigkeit garantieren. Alle Schuhe besitzen eine 200 J-Schutzkappe. Die neu entwickelte Sneaker-Sohlentechnik ist leicht und elastisch. Die Rutschfestigkeit entspricht den höchsten Ansprüchen der Klasse SRC. Alle Sohlen sind extrem verschleißfest, öl-, säure- und bezinbeständig und antistatisch. Die Modelle der Klassifikation S3 sind mit einer Zwischensohle ausgestattet, die vor dem Eindringen von scharfen Objekten schützt.
Stärken
• Weiches Vollnarben-Rindsleder
• SN-Sohlentechnik
• Undurchdringliche Zwischensohle
• Aktiv-X®-Innenfutter
• Klima Comfort®-Einlegesohle
• Gelenkunterstützendes Dämpfungssystem
• SN-Sohlentechnik
• Undurchdringliche Zwischensohle
• Aktiv-X®-Innenfutter
• Klima Comfort®-Einlegesohle
• Gelenkunterstützendes Dämpfungssystem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | grau |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,43 € exkl. MwSt.
/ Paar
127,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43