Referenzen
Gühring:3899 0.700
Rubix:1223189
Hersteller:9038990007000
EAN:4031093679893


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 0,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 8 mm |
Produktdetails : 3899 0.7 VHM A-KLB WN 0,700X38 LG. SCHAFTDM 3,0
VHM A-KLB WN 0,700X38 LG. SCHAFTDM 3,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 0,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Innenkühlung | nein |
| Schnittrichtung | rechts |
| Spitzenwinkel | 140 ° |
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage