• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.160)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.583)
    • Dichtungstechnik(35.833)
    • Fluidtechnik(122.319)
    • Befestigung / Montage(137.447)
    • Bearbeitung(44.300)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.457)
    • Wartung / Reparatur(3.191)
    • Arbeitsschutz(34.411)
    • Betriebsbedarf(30.838)
    • Klebstoff(1.027)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.190)
    • Farben und Zubehör(294)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Elektro
    6. Batterie
    7. 9990501015 Ersatz-Akku 4400mAh

    9990501015 Ersatz-Akku 4400mAh

    Batterie Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:4317784636995
    Rubix:3195525
    Hersteller:4317784636995
    brand logo

    Produktdetails : 9990501015 Ersatz-Akku 4400mAh


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    43,02 € exkl. MwSt.
    / Stück
    51,19 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    884423 Alkaline-Batterien D-Lr20 Pack X2 Mono884417 Alkaline-Batterien AAA-Lr3 Pack X4 Micro884419 Alkaline-Batterien AA-Lr6 Pack X4 Mignon884421 Alkaline-Batterien C-Lr14 Pack X2 BabySTAR VARIO BATTERIE-SET Batterieset STAR VARIO884425 Alkaline-Batterien 9V Pack X1 E-Block9915400015 Batterie LONGLIFE Power AA 4er Blister9915670021 Batterie LONGLIFE Max Power AAA 4er Blister9916210025 Batterie RECHARGEABLE Akku E-Block 9V 200mAh9915940020 Batterie Professional Lithium AAA Blister a 4 Stück9942670030 Akku Li-Ion 4 Ah 14,4V9915400020 Batterie LONGLIFE Power AAA 4er Blister9915400025 Batterie LONGLIFE Power 9 V E-Block Blister a 1 Stück9915671016 Batterie Industrial Pro AA Karton a 400 Stück9942670025 Akku Li-Ion 2 Ah 14,4V
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap