9942670030 Akku Li-Ion 4 Ah 14,4V

Akku Li-Ion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gesipa:1666441
Rubix:2932250
Hersteller:1666441
EAN:4007081099196
9942670030 Akku Li-Ion 4 Ah 14,4V GESIPA

Produktdetails : 9942670030 Akku Li-Ion 4 Ah 14,4V


Li-Ion-Steckakku, 14,4 V/4,0 Ah

Ausführung: Lithium-Ionen-Akku, geringes Gewicht, geringe Selbstentladung, kein Memory-Effekt.

Hinweis: Auch passend für Vorgängermodelle, welche mit Nickel-Cadmium-Akku geliefert wurden.
Akku Li-Ion 4 Ah 14,4V GESIPA

Technische Informationen


Attribute
229,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std