9915940020 Batterie Professional Lithium AAA Blister a 4 Stück
Batterie
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:6103301404
Rubix:1953810
Hersteller:6103301404
EAN:4008496680434





Produktdetails : 9915940020 Batterie Professional Lithium AAA Blister a 4 Stück
Batterie Professional Lithium AAA Blister a 4 Stück VARTA
Batterie Professional Lithium Anwendung: Für energieintensive Anwendungsgebiete - etwa Digitalkameras, GPS-Geräte und Rauchmelder.
Batterie Professional Lithium Anwendung: Für energieintensive Anwendungsgebiete - etwa Digitalkameras, GPS-Geräte und Rauchmelder.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 1,5 V |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
| Länge | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
