Referenzen
Rubix-DE:90420025, 9916210025
Rubix:1089791
Hersteller:9916210025
Produktdetails : 9916210025 Batterie RECHARGEABLE Akku E-Block 9V 200mAh
Batterie RECHARGEABLE Akku E-Block 9V 200mAh VARTA
Akku Power-Accu Ausführung: Ni-MH-Akku, je nach Kapazität für Niedrig- und Hochstrom-Anwendungen geeignet. Für alle gängigen Ladegeräte. Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. Mit Ready-to-use-Technologie, diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit.
Akku Power-Accu Ausführung: Ni-MH-Akku, je nach Kapazität für Niedrig- und Hochstrom-Anwendungen geeignet. Für alle gängigen Ladegeräte. Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. Mit Ready-to-use-Technologie, diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85075000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std