9942670025 Akku Li-Ion 2 Ah 14,4V

Akku Li-Ion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gesipa:9942670025
Rubix:2932248
Hersteller:4007081099189
9942670025 Akku Li-Ion 2 Ah 14,4V GESIPA

Produktdetails : 9942670025 Akku Li-Ion 2 Ah 14,4V


Li-Ion-Steckakku, 14,4 V/2,0 Ah

Ausführung: Lithium-Ionen-Akku, geringes Gewicht, geringe Selbstentladung, kein Memory-Effekt.

Hinweis: Auch passend für Vorgängermodelle, welche mit Nickel-Cadmium-Akku geliefert wurden.
Akku Li-Ion 2 Ah 14,4V GESIPA

Technische Informationen


Attribute
167,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std