• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.210)
    • Farben und Zubehör(355)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Beleuchtung
    6. LED-Lampe
    7. 9914860050 Multifunktionsleuchte M6rx 6-2000lm Suprabeam

    9914860050 Multifunktionsleuchte M6rx 6-2000lm Suprabeam

    LED-Lampe Suprabeam

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Suprabeam:488823
    Rubix:3195331
    Hersteller:488823
    brand logo

    Produktdetails : 9914860050 Multifunktionsleuchte M6rx 6-2000lm Suprabeam


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    121,13 € exkl. MwSt.
    / Stück
    144,14 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    887702 LED-Akku-Taschenlampe PEN LIGHT 350lm IP54880952 Led-Strahler Akku 30 Watt mit Bewegungsmelder887718 LED- Akku-Arbeitsleuchte, max.1400lm, IP65887700 LED-Taschenlampe PEN LIGHT 110lm , 2x LR3/AAA/1,5V887722 Aufladbare Led Floodlight + Speaker, 4000 Lm Ip65 Bluetooth705/26BO LED-Stehleuchte ''Satellite'' bordeaux black700/16OC LED-Tischleuchte ''Satellite'' ocean silver3510011740 LED-Maschinenleuchte Tubelight S 600 Lumen 6 Watt 238x40mm705/28OC LED-Stehleuchte ''Comet'' ocean black9914860085 Taschenlampe Q3 15/50/200/380 Lumen8110100650 Akku-Handleuchte solo DEBDML802 ohne Akku Karton700/26ME LED-Tischleuchte ''Satellite'' meteorite blackM12TLED-0 Akku-Handleuchte solo M 12 TLED-0 ohne Akku Karton4001002086 Akku-Bauleuchte solo GLI18V-5000700/16ME LED-Tischleuchte ''Satellite'' meteorite silver
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap