Referenzen
Rubix-DE:82427120, 9721597120
Rubix:1037054
Hersteller:9721597120
Produktdetails : 9721597120 Bristle Disc ROLOC 50,8mm K120 weiß 3M
Bristle Disc ROLOC 50,8mmK120 weiß 3M
Radialschleifbürste Bristle Disc, ROLOCâ„¢ Scotch-Briteâ„¢ RD-ZB Ausführung: Mit keramischen Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck. Anwendung: Besonders für das leichte und einfache Entfernen von Farbe, Anhaftungen, Klebstoffen, Anlauffarben, Rost, Oxidschichten und anderen Oberflächenablagerungen geeignet. Hinweis: Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern durch einen ROLOCâ„¢-Stützteller mit M14-Gewinde.
Radialschleifbürste Bristle Disc, ROLOCâ„¢ Scotch-Briteâ„¢ RD-ZB Ausführung: Mit keramischen Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck. Anwendung: Besonders für das leichte und einfache Entfernen von Farbe, Anhaftungen, Klebstoffen, Anlauffarben, Rost, Oxidschichten und anderen Oberflächenablagerungen geeignet. Hinweis: Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern durch einen ROLOCâ„¢-Stützteller mit M14-Gewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

